SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE SCIVOLOSA 827948 PIC W011-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827948
Rubix:999260313053382
Produttore:827948
EAN:0754473268701


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: superficie scivolosa |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE SCIVOLOSA 827948 PIC W011-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO W011 “Superficie scivolosa” Brady (827948) con pittogramma triangolare in poliestere laminato, 200x173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: superficie scivolosa |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione