SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814762 PIC E004-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814762
Rubix:999260312040640
Produttore:814762
EAN:0754473300722


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814762 PIC E004-100X100-PP-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO Brady E004 “Telefono d’emergenza” (814762) in polipropilene rigido (PP). Formato 100x100 mm per segnalare rapidamente un punto di chiamata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione