SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816670 PIC W002-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816670
Rubix:999260313053330
Produttore:816670
EAN:0754473245047


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materie esplosive |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816670 PIC W002-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza Brady 816670 per materiale esplosivo: segnale triangolare nero su giallo, 100×87 mm, in polipropilene e conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materie esplosive |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione