SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817676 PIC F005-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817676
Rubix:999260312040951
Produttore:817676
EAN:0754473423377


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817676 PIC F005-250X250-PE-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO Brady per punto di chiamata allarme antincendio. Formato 250 x 250 mm, in poliestere laminato, progettato per identificazione chiara e duratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione