SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – LAVARE LE MANI 819464 PIC M011-DIA 200-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:819464
Rubix:999260312041124
Produttore:819464
EAN:0754473189648
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – LAVARE LE MANI 819464 PIC M011-DIA 200-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellolavare le mani obbligatorio
Materialepoliestere laminato (brady b-7541)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – LAVARE LE MANI 819464 PIC M011-DIA 200-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 “Lavare le mani” di Brady: segnale obbligatorio rotondo (diametro 200 mm) in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.

Applicazioni

Facility Identification

Informazioni tecniche


Attributi
Modellolavare le mani obbligatorio
Materialepoliestere laminato (brady b-7541)
Diametro200 mm
Forma costruttivacircolare
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.