SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822898 PIC P008-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822898
Rubix:999260312041455
Produttore:822898
EAN:0754473332075


Riepilogo info tecniche
| Modello | articles métalliques ou montres interdits |
|---|---|
| Materiale | alluminio accoppiato con poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ENTRARE CON OROLOGI OD OGGETTI METALLICI 822898 PIC P008-DIA 100-AL-CRD/1
Cartello ISO di divieto Brady con pittogramma P008: vieta l’accesso con orologi o oggetti metallici. Formato circolare Ø 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | articles métalliques ou montres interdits |
|---|---|
| Materiale | alluminio accoppiato con poliestere |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione