SEGNALETICA ISO 7010 â ESTINTORE 816887 PIC F001-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816887
Rubix:999260312040858
Produttore:816887
EAN:0754473379346


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 – estintore antincendio (pittogramma f001) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ESTINTORE 816887 PIC F001-148X148-PP-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 per estintore antincendio. Pittogramma F001 su supporto in polipropilene rigido 148×148 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 – estintore antincendio (pittogramma f001) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione