SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO 827652 PIC W009-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827652
Rubix:999260312041815
Produttore:827652
EAN:0754473263331


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: rischio biologico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO 827652 PIC W009-TRI 200-PE-CRD/1
Brady B-7541 is a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Segnale di sicurezza ISO 7010 per rischio biologico (PIC W009). Triangolo in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente, per uso interno ed esterno.
Applicazioni
Facility identification, Hazard communication identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: rischio biologico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione