SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826617 PIC W001-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826617
Rubix:999260312041759
Produttore:826617
EAN:0754473243470


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w001-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826617 PIC W001-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 con pittogramma W001 (pericolo generale). Nero su giallo, poliestere laminato autoadesivo. 315x273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w001-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione