SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829729 PIC W023-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829729
Rubix:999260313053512
Produttore:829729
EAN:0754473286637

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829729 PIC W023-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello triangolare ISO per “Attenzione: sostanze corrosive”, conforme a EN ISO 7010 (W023). Ideale per segnalare aree e pratiche di gestione e stoccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w023: attenzione sostanze corrosive |
|---|---|
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
