SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830024 PIC W025-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830024
Rubix:999260312041873
Produttore:830024
EAN:0754473289621


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido, b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: RULLI CONTROROTANTI 830024 PIC W025-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady 830024 per rulli controrotanti (W025), in polipropilene rigido. Adatto ad uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (rigido, b-7527) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione