SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824380 PIC P020-DIA 100-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:824380
Rubix:999260312041580
Produttore:824380
EAN:0754473352141
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824380 PIC P020-DIA 100-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellovietato usare l'ascensore in caso di incendio
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824380 PIC P020-DIA 100-PE-CRD/1


Segnale ISO di divieto: vietato usare l’ascensore in caso di incendio. Modello Brady PIC P020, Ø100 mm, in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente.

Informazioni tecniche


Attributi
Modellovietato usare l'ascensore in caso di incendio
Materialepoliestere laminato
Diametro100 mm
Forma costruttivarotonda
2,41 IVA esclusa
/ Unità
2,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione