SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815570 PIC E011-151X151-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815570
Rubix:999260312040749
Produttore:815570
EAN:0754473309619


Riepilogo info tecniche
| Modello | attrezzatura per il lavaggio oculare (lavaocchi di emergenza) |
|---|---|
| Materiale | pvc |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815570 PIC E011-151X151-VPVC-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per lavaocchi di emergenza (PIC E011). Cartello a forma di V in PVC, bianco su verde, 151×151 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attrezzatura per il lavaggio oculare (lavaocchi di emergenza) |
|---|---|
| Materiale | pvc |
| Lunghezza | 151 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Forma costruttiva | a forma di v |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione