SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815726 PIC E012-203X203-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815726
Rubix:999260312040772
Produttore:815726
EAN:0754473311186


Riepilogo info tecniche
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (polivinilcloruro) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815726 PIC E012-203X203-BIPVC-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 E012 “Safety Shower” Brady per doccia di emergenza, formato 203 x 203 bi-direzionale in PVC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (polivinilcloruro) |
| Lunghezza | 203 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Larghezza | 203 mm |
| Forma costruttiva | bi-direzionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione