SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819020 PIC M008-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819020
Rubix:999260312041083
Produttore:819020
EAN:0754473158453


Riepilogo info tecniche
| Modello | scarpe di sicurezza obbligatorie (iso 7010 m008) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819020 PIC M008-DIA 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 M008 per scarpe di sicurezza obbligatorie. Pittogramma in polipropilene (PP) con diametro 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scarpe di sicurezza obbligatorie (iso 7010 m008) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione