SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817674 PIC F005-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817674
Rubix:999260312040949
Produttore:817674
EAN:0754473423278


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio (pic f005, iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817674 PIC F005-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma ISO 7010 F005 “punto di chiamata allarme antincendio”. Formato quadrato 148×148 mm, su poliestere autoadesivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio (pic f005, iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione