SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826920 PIC W004-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826920
Rubix:999260313053349
Produttore:826920
EAN:0754473248031


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: raggio laser |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826920 PIC W004-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica ISO Brady 826920 per avviso raggio laser. Triangolare in alluminio (315 x 273 mm) con pittogramma PIC W004.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: raggio laser |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione