SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817206 PIC F003-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817206
Rubix:999260312040905
Produttore:817206
EAN:0754473393786


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817206 PIC F003-200X200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO con pittogramma “scala antincendio” Brady 817206. Formato quadrato 200×200 mm in polipropilene rigido (B-7527).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione