SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815876 PIC E013-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815876
Rubix:999260312040785
Produttore:815876
EAN:0754473312718

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815876 PIC E013-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per indicare la posizione della barella (E013). Formato 148×148 mm in polipropilene PP laminato, per interni/esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | barella |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
