SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828689 PIC W016-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828689
Rubix:999260313053444
Produttore:828689
EAN:0754473276133


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w016-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828689 PIC W016-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di avviso ISO 7010 per materie tossiche. Triangolo 315×273 mm, poliestere laminato, finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w016-tri 315-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (laminated polyester) |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione