SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828543 PIC W015-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828543
Rubix:999260313053432
Produttore:828543
EAN:0754473270438


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828543 PIC W015-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 W015 “Carichi sospesi”, forma triangolare. Realizzata in polipropilene (PP), adatta per uso indoor/outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione