SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820516 PIC M018-DIA 315-AL-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:820516
Rubix:999260312041242
Produttore:820516
EAN:0754473215071
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820516 PIC M018-DIA 315-AL-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materialealluminio sovralaminato con poliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA 820516 PIC M018-DIA 315-AL-CRD/1


Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady 820516 M018: obbligo di indossare l’imbragatura di sicurezza. Diametro 315 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materialealluminio sovralaminato con poliestere
Diametro315 mm
27,09 IVA esclusa
/ Unità
33,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.