SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819170 PIC M009-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819170
Rubix:999260312041097
Produttore:819170
EAN:0754473159955


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m009-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819170 PIC M009-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady con pittogramma “indossare guanti protettivi” (obbligo). Modello PIC M009 tondo Ø200 mm in polipropilene, spessore 1.55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m009-dia 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione