SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816893 PIC F001-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816893
Rubix:999260312040863
Produttore:816893
EAN:0754473379407


Riepilogo info tecniche
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816893 PIC F001-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 816893 per estintori antincendio. Formato 100x100 mm, realizzata in alluminio sovralaminato e conforme alla norma EN ISO 7010 (F001).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione