SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816671 PIC W002-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816671
Rubix:999260313053331
Produttore:816671
EAN:0754473245054


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w002-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816671 PIC W002-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Pittogramma ISO W002 per “materiale esplosivo” in polipropilene triangolare. Nero su giallo, 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w002-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione