ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811720-PIC 1809-40 40-B7541-CRD
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811720
Rubix:999180500038794
Produttore:811720
EAN:0662820547341


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic 1809-40*40-b7541-crd |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 20 GHS SYMBOL TOXIC ON CARD 811720-PIC 1809-40 40-B7541-CRD
Etichetta adesiva Brady GHS “Toxic” su card, pre-stampata con simbolo di pericolo. Formato 40 x 40 mm, materiale poliestere laminato B-7541.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic 1809-40*40-b7541-crd |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 40 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Forma costruttiva | a rombo (diamond) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione