SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817045 PIC F002-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817045
Rubix:999260312040882
Produttore:817045
EAN:0754473390907


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817045 PIC F002-100X100-PP-CRD/1
Segnale ISO per naspo antincendio Brady 817045 (F002), quadrato 100x100 mm. In polipropilene (PP), per uso interno ed esterno, conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione