SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823190 PIC P011-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823190
Rubix:999260312041477
Produttore:823190
EAN:0754473335199


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823190 PIC P011-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di divieto ISO 7010 P011 “Vietato spegnere con acqua”. Formato circolare Ø315 mm in poliestere laminato per segnalazione di sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione