SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818422 PIC M004-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818422
Rubix:999260312041024
Produttore:818422
EAN:0754473150709

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER GLI OCCHI 818422 PIC M004-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO Brady “Protezione occhi” (PIC M004) per richiamare l’uso dei DPI. Variante circolare in poliestere laminato, diametro 315 mm, conforme EN ISO 7010.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | circle |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
