SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829279 PIC W020-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829279
Rubix:999260313053491
Produttore:829279
EAN:0754473282066


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: ostacoli sospesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829279 PIC W020-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnaletica ISO 7010 Brady per ostacoli sospesi: pittogramma triangolare nero su giallo. Dimensioni 100 x 87 mm, confezione 3 (W020).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: ostacoli sospesi |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione