SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826916 PIC W004-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826916
Rubix:999260313053345
Produttore:826916
EAN:0754473247997


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: raggi laser (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826916 PIC W004-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 per raggi laser (W004) in pannello triangolare in polipropilene. Dimensioni 200×173 mm, riferimento 826916.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: raggi laser (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione