TAGOUT: CARTELLINI DI AVVERTENZE 262965 TAG-E-DO NOT SWITCH ON-75X160MM
Tagout:
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:262965
Rubix:999260312034240
Produttore:262965
EAN:0662820042372


Riepilogo info tecniche
| Modello | tag-e-do not switch on |
|---|---|
| Materiale | poliestere flessibile |
Dettagli del prodotto : TAGOUT: CARTELLINI DI AVVERTENZE 262965 TAG-E-DO NOT SWITCH ON-75X160MM
Indicate who is responsible for placing a Lockout device and who is authorised to remove it or make changes to it. The tags are manufactured from a flexible polyester, resistant to water, oil and extreme temperatures. Their matt surface allows you to write on them easily with a ball point or felt-tip pen.
Cartellino Brady TAG-E “DO NOT SWITCH ON” per Lockout/Tagout. Realizzato in poliestere flessibile resistente e con superficie opaca per scrittura; fornito con fascette.
Punti di forza
•Supplied with cable ties
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | tag-e-do not switch on |
|---|---|
| Materiale | poliestere flessibile |
| Lunghezza | 75 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Diametro | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,11 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 24,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione