SEGNALETICA ISO 7010 â ESTINTORE 816886 PIC F001-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816886
Rubix:999260312040857
Produttore:816886
EAN:0754473379339


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 f001 (estintore) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ESTINTORE 816886 PIC F001-100X100-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per estintore (PIC F001) in formato 100x100 mm. Realizzata in polipropilene, per identificazione di sicurezza in ambienti interni ed esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 f001 (estintore) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione