SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821703 PIC M026-DIA 200-PP-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:821703
Rubix:999260312041332
Produttore:821703
EAN:0754473242015
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821703 PIC M026-DIA 200-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloutilizzare un grembiule protettivo
Materialepp (polipropilene)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO 821703 PIC M026-DIA 200-PP-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 821703 con obbligo di indossare il grembiule protettivo. Cartello rotondo Ø200 mm per ambienti di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloutilizzare un grembiule protettivo
Materialepp (polipropilene)
Diametro200 mm
Forma costruttivarotondo
10,07 IVA esclusa
/ Unità
12,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione