SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829287 PIC W020-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829287
Rubix:999260313053499
Produttore:829287
EAN:0754473282141


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: ostacoli sospesi (iso w020) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829287 PIC W020-TRI 200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 W020 “ostacoli sospesi” con pittogramma triangolare in alluminio (PIC W020-Tri 200).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: ostacoli sospesi (iso w020) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione