SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817039 PIC F002-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817039
Rubix:999260312040877
Produttore:817039
EAN:0754473388386


Riepilogo info tecniche
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817039 PIC F002-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per naspo antincendio. Pittogramma F002 su fondo rosso, formato quadrato 200×200 mm, in poliestere laminato.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | quadrato |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester (b-7541) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione