SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829725 PIC W023-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829725
Rubix:999260313053509
Produttore:829725
EAN:0754473286590

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829725 PIC W023-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady 829725 per sostanze corrosive (W023), triangolo nero su giallo 315x273 mm. In poliestere laminato.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangle |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
