SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826622 PIC W001-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826622
Rubix:999260312041763
Produttore:826622
EAN:0754473243524

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826622 PIC W001-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady pericolo generale con forma triangolare. In alluminio per interno ed esterno, dimensioni 100 x 87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
