SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815730 PIC E012-203X203-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815730
Rubix:999260312040776
Produttore:815730
EAN:0754473311223

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815730 PIC E012-203X203-VPVC-CRD/1
Segnaletica Brady per doccia di emergenza conforme alla segnaletica ISO (E012). Formato 203x203 mm per indicare chiaramente la posizione del punto di soccorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | vpvc-crd |
| Lunghezza | 203 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Larghezza | 203 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
