SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818869 PIC M007-DIA 315-PE-CRD/1
Brady ISO Segnale di sicurezza - Opaco - È obbligatorio indossare protezione per gli occhi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818869
Rubix:999260312041066
Produttore:818869
EAN:0754473156923


Riepilogo info tecniche
| Modello | lunettes de protection opaques obligatoires |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818869 PIC M007-DIA 315-PE-CRD/1
Segnale conforme alla norma ISO 7010
Punti di forza
Segnale conforme alla norma ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lunettes de protection opaques obligatoires |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 315 mm |
| Larghezza | 315 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione