SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829284 PIC W020-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829284
Rubix:999260313053496
Produttore:829284
EAN:0754473282110


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w020-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE OSTACOLI SOSPESI 829284 PIC W020-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per ostacoli sospesi: triangolo 200 x 173 mm in polipropilene (PP). Segnala il rischio di urto dall’alto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w020-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,5 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione