ETICHETTA PER STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO 030183 THT-18-438-3
Etichette stampabili a trasferimento termico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:THT-18-438-3
Rubix:999260312022236
Produttore:030183
EAN:0662820301837



Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA PER STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO 030183 THT-18-438-3
Etichette antifrode stampabili in poliestere metallizzato per stampanti a trasferimento termico. Nota: questo materiale è certificato UL con il suo nastro specifico. Consultare la sezione Serie di nastri inchiostrati consigliati per conoscere il nastro da utilizzare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | tht-18 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 76,2 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
