SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830808 PIC A090R-400X400-PP-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Freccia direzionale 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830808
Rubix:999260312041917
Produttore:830808
EAN:0754473443122


Riepilogo info tecniche
| Modello | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830808 PIC A090R-400X400-PP-CRD/1
Il cartello di sicurezza – Freccia direzionale 90° – Brady serve per la chiara identificazione della direzione di percorrenza all'interno delle vie di fuga e di salvataggio nella protezione antincendio. La versione in polipropilene garantisce un montaggio durevole e affidabile.
Caratteristiche:
Il cartello di sicurezza – Freccia direzionale 90° – Brady è stato progettato per indicare in modo chiaro la direzione verso strutture o accessi rilevanti per la protezione antincendio. Il materiale rigido in polipropilene con laminazione protettiva in pellicola di poliestere consente l'uso in interno ed esterno e offre un'elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità e all'abrasione. Lo sfondo rosso, il simbolo bianco e la forma quadrata corrispondono alle indicazioni visive delle norme ISO per la segnaletica antincendio e garantiscono un'immediata e univoca riconoscibilità dell'informazione.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnaletica antincendio
• Dimensioni: 400 mm x 400 mm
• Spessore materiale: 1,55 mm
• Colore: Bianco su rosso
• Forma: Quadrata
• Pittogramma: Freccia direzionale 90°, verso destra
• Temperatura minima d'esercizio: −40 °C
• Temperatura massima d'esercizio: 120 °C
Norme:
• ISO 7010: Requisiti per la progettazione uniforme dei pittogrammi di sicurezza e antincendio
• UNSPSC 55121704: classificazione come segnaletica di sicurezza
• REACH SVHC: Privo di sostanze estremamente preoccupanti secondo la lista del 17 gennaio 2023
Caratteristiche:
Il cartello di sicurezza – Freccia direzionale 90° – Brady è stato progettato per indicare in modo chiaro la direzione verso strutture o accessi rilevanti per la protezione antincendio. Il materiale rigido in polipropilene con laminazione protettiva in pellicola di poliestere consente l'uso in interno ed esterno e offre un'elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità e all'abrasione. Lo sfondo rosso, il simbolo bianco e la forma quadrata corrispondono alle indicazioni visive delle norme ISO per la segnaletica antincendio e garantiscono un'immediata e univoca riconoscibilità dell'informazione.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnaletica antincendio
• Dimensioni: 400 mm x 400 mm
• Spessore materiale: 1,55 mm
• Colore: Bianco su rosso
• Forma: Quadrata
• Pittogramma: Freccia direzionale 90°, verso destra
• Temperatura minima d'esercizio: −40 °C
• Temperatura massima d'esercizio: 120 °C
Norme:
• ISO 7010: Requisiti per la progettazione uniforme dei pittogrammi di sicurezza e antincendio
• UNSPSC 55121704: classificazione come segnaletica di sicurezza
• REACH SVHC: Privo di sostanze estremamente preoccupanti secondo la lista del 17 gennaio 2023
Punti di forza
• Orientamento rapido alle attrezzature antincendio grazie a un pittogramma di facile comprensione
• Montaggio semplice grazie alla superficie chiusa senza fori
• Lunga durata grazie al robusto materiale in polipropilene
• Segnalazione affidabile delle vie di fuga e di salvataggio grazie alla forma quadrata facilmente riconoscibile
• Montaggio semplice grazie alla superficie chiusa senza fori
• Lunga durata grazie al robusto materiale in polipropilene
• Segnalazione affidabile delle vie di fuga e di salvataggio grazie alla forma quadrata facilmente riconoscibile
Applicazioni
Questo cartello antincendio viene utilizzato ovunque sia necessario segnalare in modo chiaro le vie di fuga e le rotte rilevanti per la protezione antincendio. È ideale per edifici industriali, magazzini e capannoni logistici, stabilimenti di produzione, locali tecnici nonché per infrastrutture commerciali e amministrative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 400 mm |
| Larghezza | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione