SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820061 PIC M015-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820061
Rubix:999260312041189
Produttore:820061
EAN:0754473205690


Riepilogo info tecniche
| Modello | gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio (iso 7010 m015) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820061 PIC M015-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 Brady per l’obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (M015). Supporto in poliestere laminato, Ø315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio (iso 7010 m015) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 315 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione