SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817040 PIC F002-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817040
Rubix:999260312040878
Produttore:817040
EAN:0754473388409


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817040 PIC F002-250X250-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady 817040 per naspo antincendio. Formato quadrato 250×250 mm in poliestere laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione