SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819919 PIC M014-DIA 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819919
Rubix:999260312041179
Produttore:819919
EAN:0754473202934


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m014-dia 200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819919 PIC M014-DIA 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady “casco di protezione obbligatorio” in alluminio tondo Ø200 mm, per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m014-dia 200-al-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione