ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830825-PIC A045R-300X300-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Direzione ISO 45°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830825
Rubix:999180500043643
Produttore:830825
EAN:0754473452575


Riepilogo info tecniche
| Modello | pittogramma di sicurezza iso - freccia direzionale 45° (90 incrementi), condizione sicura |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830825-PIC A045R-300X300-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Direzionale 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pittogramma di sicurezza iso - freccia direzionale 45° (90 incrementi), condizione sicura |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione