SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818271 PIC M003-DIA 100-PE-CRD/1
Pittogramma ISO Safety Protezione dell'udito obbligatoria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818271
Rubix:999260312041007
Produttore:818271
EAN:0754473149185

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818271 PIC M003-DIA 100-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Protezione dell'udito obbligatoria
Punti di forza
• Alta visibilità grazie alla superficie lucida e alla colorazione conforme alle norme
• Eccellente resistenza a temperatura, sostanze chimiche e umidità
• Materiale ad alte prestazioni e durevole per applicazioni durature
• Adesione affidabile su diversi tipi di supporto, anche su materiali a bassa energia superficiale
• Ideale per ambienti industriali impegnativi
• Marcatura di sicurezza conforme alle norme ISO
• Formato compatto, pronto all'uso
• Eccellente resistenza a temperatura, sostanze chimiche e umidità
• Materiale ad alte prestazioni e durevole per applicazioni durature
• Adesione affidabile su diversi tipi di supporto, anche su materiali a bassa energia superficiale
• Ideale per ambienti industriali impegnativi
• Marcatura di sicurezza conforme alle norme ISO
• Formato compatto, pronto all'uso
Applicazioni
• Segnalazione delle aree con obbligo di protezione dell'udito
• Ambienti industriali ad alta rumorosità (ad es. capannoni di produzione, cantieri, officine)
• Locali tecnici, zone produttive, aree di stoccaggio
• Impianti con rischio di rumore elevato
• Ambienti industriali ad alta rumorosità (ad es. capannoni di produzione, cantieri, officine)
• Locali tecnici, zone produttive, aree di stoccaggio
• Impianti con rischio di rumore elevato
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pictogram |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione