SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817049 PIC F002-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817049
Rubix:999260312040886
Produttore:817049
EAN:0754473390945


Riepilogo info tecniche
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | pp (polipropilene) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â NASPO ANTINCENDIO 817049 PIC F002-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 con pictogramma «Naspo antincendio» (F002), formato 300 x 300 mm. Realizzato in PP (polipropilene) per una rapida individuazione del punto di utilizzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | naspo antincendio |
|---|---|
| Materiale | pp (polipropilene) |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione