SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819320 PIC M010-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819320
Rubix:999260312041113
Produttore:819320
EAN:0754473178949


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m010-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819320 PIC M010-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 Brady PIC M010, tondo Ø315 mm in polipropilene: obbligo di indossare abbigliamento protettivo nelle aree di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m010-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rond (tondo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione